text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M16


Referência 5B694714
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5B694714
UBB 500690905095
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 27358-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.