Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
3C049347
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-G M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C049347
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C049347
UBB
500690905418
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
27358-3
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar