Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5Z609226
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 12X1.75
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5Z609226
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z609226
EAN
8715494565271
UBB
500512978569
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57750-1