Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
0S857449
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
Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 10X1.5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0S857449
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
M25
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Finisher Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S857449
EAN
8715494566452
UBB
500513041730
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
57346-3