text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Völkel Macho manual DIN 352 HSS-E 10X1.5


Referência 0I282507
D (mm)
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

D (mm) MF8
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Código pautal
Type Intermediate Hand Tap

Números do artigo

Referência 0I282507
EAN 8715494566445
UBB 500512987636
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 57346-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.