Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
1E609986
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
Völkel Macho manual DIN 2181 HSS-E 8X1.0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1E609986
D (mm)
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
D (mm)
M22
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Hand Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1E609986
EAN
8715494566100
UBB
500513041656
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
56326-2