Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z017724
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4Z017724
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
14
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
3
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z017724
EAN
4022835370307
UBB
500690990881
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
37030