Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4A686054
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E M18X1,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4A686054
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
37
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
37
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A686054
EAN
4022835905806
UBB
500691303548
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
90580