text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 1.3/4X8 C


Numero articolo 3U475423
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 67
Comprimento total (mm) 187
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 67
Material de corte HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 67
Comprimento total (mm) 187
Diâmetro do eixo (mm) 31.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 67
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 25
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3U475423
EAN 4022835831099
UBB 500513435106
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83109
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.