text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 39X4.0 left B


Article number 1U330662
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 60
Rosca de passo (mm) 4
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 60
Rosca de passo (mm) 4
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 24
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 1U330662
EAN 4022835345848
UBB 500513472224
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  34584
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.