Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5J917625
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 22
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5J917625
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5J917625
EAN
4022835794493
UBB
500691082936
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79449
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar