text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 18X1.25 C 35° SP


Article number 3I704868
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 3I704868
EAN 4022835395355
UBB 500513402924
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  39535
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.