text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 C 35° RSP

Referência 3U871323
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1.5

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 15
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9

Números do artigo

Referência 3U871323
EAN 4022835397335
UBB 500513402353
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39733
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.