Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5K104029
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5K104029
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
1.5
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
Outro
Identificação do anel de cor
Verde
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5K104029
EAN
4022835301363
UBB
500513431220
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
30136
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar