Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
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
Machos de máquina
Todas as categorias
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
7P541194
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
Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P541194
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
13
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
13
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Identificação do anel de cor
Yellow
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P541194
EAN
4022835365808
UBB
500699965728
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
36580