text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0


Numero articolo 5Y979025
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y979025
EAN 4022835315735
UBB 500513517457
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  31573
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.