Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3F157245
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
Völkel Macho de máquina DIN 352 N/A HSS-E M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3F157245
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F157245
EAN
4022835615460
UBB
500691044175
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
61546
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar