text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M20X1,5


Referência 0B159117
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Código pautal
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 0B159117
EAN 4022835395409
UBB 500691032949
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39540
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.