Caçonetes
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Roscar
Caçonetes
2F290374
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
Völkel Caçonete DIN 223 HSS M9X1,0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Para uso geral em materiais de bom usinar até 800 N/mm², aços não ligados e aço fracamente.,
Descrição completa
Referência
2F290374
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
9
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
9
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
HSS
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para uso geral em materiais de bom usinar até 800 N/mm², aços não ligados e aço fracamente.,
Números do artigo
Referência
2F290374
EAN
4022835264309
UBB
500690821003
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
26430