text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Caçonete DIN 223 HSS M16X0,75 left


Referência 2X626704
Desenho 9/32 polegadas
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Völkel
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Rosca de passo (mm) 0.75
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Völkel
Código do produto 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência 2X626704
EAN 4022835268338
UBB 500690865075
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 26833
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.