text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 32 x 20-6 x 40

Referência 9H239660
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Material Outro
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Rebarba Sim

Descrição

Nas fundições e na construção de formas, as pontas montadas vitrificadas muitas vezes são a única possibilidade para alcançar lugares de difícil acesso visando obter resultados de superfície melhorados. Para esse fim, as pontas montadas PREMIUM*** da TYROLIT oferecem a máxima vida útil possível também para aços endurecidos. Além disso, estas ferramentas também oferecem uma perfeita sintonia entre eficiência de cavaco e a qualidade desejada para a superfície. Velocidade operacional máxima: 50 m/s

Números do artigo

Referência 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 242270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.