text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 6920 16X20 S6X40 60 P5


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência T6370.180.060
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 16
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Marca TYROLIT

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência T6370.180.060
EAN 9003170069205
UBB 500503095878
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 6920
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.