text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Referência 6B333738
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S

Descrição

A fabricação da lima rotativa TYROLIT PREMIUM*** é feita em modernos tornos automatizados CNC. Disso surge uma ferramenta de precisão potente que propicia a condição para a obtenção de resultados perfeitos de fresagem. Com esta lima para metais duros obtém-se as melhores vidas úteis e máxima durabilidade com praticamente todos os materiais. Com a escolha da máquina certa, a rotação certa e a velocidade de trabalho certa, bem como a lima e formato de dente adequados, forma-se a base para os resultados PREMIUM.

Números do artigo

Referência 6B333738
EAN 9003177661174
UBB 500572222395
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 766117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.