text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova para copos Tyrolit 60 x 15 x 20-6 x 30


As escovas de haste em forma de taça PREMIUM para a rectificadora reta são ideais para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A ferramenta de elevado desempenho oferece o melhor tempo de permanência e apoia-o em tarefas exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura, bem como a preparação de superf

Referência 6Z735997
Desenho Cabeça da escova
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Cabeça da escova
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 60

Descrição

As escovas de haste em forma de taça PREMIUM para a rectificadora reta são ideais para maquinar áreas de difícil acesso em peças de aço inoxidável. A ferramenta de elevado desempenho oferece o melhor tempo de permanência e apoia-o em tarefas exigentes, como a remoção de tinta e ferrugem, a limpeza de cordões de soldadura, bem como a preparação de superfícies e o acabamento de aço inoxidável. Durante o processo, o fio de aço inoxidável de alta qualidade evita a oxidação da peça de trabalho. Além disso, pode ser utilizado para efetuar trabalhos de rebarbação de forma eficiente, tornando a escova de haste cilíndrica Tyrolit universal para uma vasta gama de tarefas e garantindo os melhores resultados.

Números do artigo

Referência 6Z735997
EAN 9003178907615
UBB 500572210259
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 890761
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.