text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de disco 100


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore,

Referência 5Y289546
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 120
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 120
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para lixar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré- lixar pedra artificial e placas de terrazzo, bem como lixar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 5Y289546
EAN 9003170568951
UBB 500512721159
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 56895
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.