text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 125 x 6 x 21 x 22,2


As escovas redondas PREMIUM Pipeliner foram especialmente desenvolvidas para a limpeza rápida de juntas de tubos de aço inoxidável. As tubagens estão frequentemente sujeitas a grandes exigências e, por isso, são soldadas em várias etapas. Os cordões de soldadura individuais têm de ser limpos primeiro, antes de se poderem formar mais obstruções. As escov

Referência 7T657896
Modelo Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Modelo Haste reta
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125

Descrição

As escovas redondas PREMIUM Pipeliner foram especialmente desenvolvidas para a limpeza rápida de juntas de tubos de aço inoxidável. As tubagens estão frequentemente sujeitas a grandes exigências e, por isso, são soldadas em várias etapas. Os cordões de soldadura individuais têm de ser limpos primeiro, antes de se poderem formar mais obstruções. As escovas de arame Pipeliner da Tyrolit apoiam-no de forma fiável neste trabalho exigente e oferecem os tempos de permanência mais longos possíveis. A composição do fio de aço inoxidável de alta qualidade impede a oxidação da peça de trabalho.

Números do artigo

Referência 7T657896
EAN 9003172014128
UBB 500683259146
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34202829
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.