text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco flap Tyrolit 150 x 22,23 K80

Referência 5C808972
Diâmetro (mm) 150
Tipo de lâmina Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Cerâmica

Especificações

Diâmetro (mm) 150
Tipo de lâmina Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80

Descrição

Nós, na TYROLIT, fazemos todo o esforço para continuamente trazer produtos inovadores e apresentar um sortido abrangente para os nossos clientes. Por esse motivo, a TYROLIT ampliou a família CERABOND com os novos discos lamelados CERAMIC. Um sistema ligante exclusivo combinado com linha PREMIUM resistente oferece mais agressividade ao ser utilizado. Este disco lamelado é especialmente indicado para aços inoxidáveis e aplicações de desbaste exigentes. Adicionalmente, o sistema ligante exclusivo evita o despreendimento precoce dos grãos, proporcionando uma longa durabilidade do produto. Aliado a um revestimento adicional TOP SIZE, o produto possibilita um desbaste frio, que proporciona maior durabilidade da ferramenta e reduz as descolorações da superfície da peça. Também disponível na forma cortável 28N.

Números do artigo

Referência 5C808972
EAN 9003170040198
UBB 500572139565
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34166180
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.