text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de diamante C3 180X1,9X22,23


Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Referência T6008.180.122
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Model C3W

Descrição

Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges Extremely high stock removal rate Minimal effort Health benefits Very clean, chip-free cutting edges

Números do artigo

Referência T6008.180.122
EAN 9003174757979
UBB 500504565606
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 475797
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.