text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 F Diamond 230X1,9X22,23


Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Referência 7S780432
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Número máximo de rotações (1/min) 6600
Diâmetro do disco (mm) 230
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 1.9
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Model DT 300 F Extra

Descrição

Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Números do artigo

Referência 7S780432
EAN 4014855218462
UBB 500636788043
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.