text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de diamante DT 300 U Diamond 350X2,8X25,4


Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Referência 8A203168
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Número máximo de rotações (1/min) 5500
Diâmetro do disco (mm) 350
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Outro
Largura do segmento (mm) 2.8
Altura do segmento (mm) 7
Segmentação Dentado
Número de segmentos 20
Model DT 300 U Extra

Descrição

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Números do artigo

Referência 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 325350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.