text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 350 x 4,0 x 20

Referência 5Y809720
Aplicação Corte
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 24
Diâmetro do furo (mm) 20

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 24
Diâmetro do furo (mm) 20
Tipo de partícula Carboneto de silício

Descrição

A elevada capacidade de corte deste disco de corte PREMIUM*** permite que o usuário execute as tarefas com menos esforço e obtenha excelentes resultados. E com isso, é possível realizar o corte perfeito de material sólido e seções transversais grandes. Desenvolvido para utilização em máquinas de corte manuais com motor elétrico ou a gasolina. Indicado para aplicações puramente manuais e guiadas manualmente.

Números do artigo

Referência 5Y809720
EAN 9003176685706
UBB 500572044500
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 668570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.