text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 300 x 2,0 x 32

Referência 7J322616
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para plástico Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Carboneto de silício

Descrição

O disco de corte de laboratório PREMIUM*** é um disco de corte de alto desempenho para metais não ferrosos, titânio e plástico. Ele é utilizado para o corte de amostras em laboratório que precisam ser cortadas rapidamente sem causar alterações estruturais, deformações na peça obra ou fissuras. Em geral, a montagem é feita em sistemas de corte refrigerado com avanço manual ou automático, a uma velocidade operacional máxima de 50 m/s. Deve-se utilizar refrigerante suficiente com 2-3% de anticorrosivo na usinagem e o avanço não pode ter valores muito altos para prevenir desvio do corte. É necessário fixar a peça obra durante o corte e o disco não pode ser submetido a carga lateral.

Números do artigo

Referência 7J322616
EAN 9003171672299
UBB 500572065703
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 167229
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.