text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 250 x 1,5 x 32


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em

Referência 6O587662
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo (mm) 32
Tipo de partícula Corundum
Model 41N

Descrição

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 167207
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.