text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 200 x 1,6 x 32


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 6W393932
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Model 41N

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 6W393932
EAN 9003172058221
UBB 500572064482
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 205822
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.