text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,5 x 20


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas de afiar serras automáticas. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 7Q785750
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo (mm) 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Model 41N

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas de afiar serras automáticas. Os valores de desempenho mais elevados com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 7Q785750
EAN 9003172820859
UBB 500572062734
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 282085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.