text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de

Referência 6M891507
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo (mm) 20
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Model 41N

Descrição

Esta mó de retificação recíproca pode ser utilizada universalmente em todos os aços de alta liga e HSS. Isto é conseguido através da utilização de óxidos de alumínio especiais e misturas com óxidos de alumínio sinterizados combinados com sistemas de ligação especiais. As taxas máximas de remoção de material podem ser alcançadas com misturas de óxido de alumínio sinterizado, como a 454A. A próxima linha de qualidade mais elevada é a mó VIB STAR CBN com ligação de resina da Tyrolit.

Números do artigo

Referência 6M891507
EAN 9003175943609
UBB 500572067782
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 594360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.