text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 1,0 x 20


O disco de corte diamantado PREMIUM da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em carboneto de tungsténio. Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produ

Referência 5Y266367
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Adequado para metal Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo (mm) 20
Tipo de partícula Outro

Descrição

O disco de corte diamantado PREMIUM da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em carboneto de tungsténio. Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produz os resultados mais precisos e uma óptima resistência ao desgaste, levando os seus processos de fabrico a um novo nível de desempenho.

Números do artigo

Referência 5Y266367
EAN 9003173175323
UBB 500572219425
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 317532
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.