text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Tyrolit Abrasive sheet 230X280 100


As folhas de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o alisamento, o nivelamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Referência 2Q268671
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 100
Dispersão Extra grosseiro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Código pautal
Type Paper Sheet

Descrição

As folhas de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o alisamento, o nivelamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 2Q268671
EAN 9003172010908
UBB 500683294374
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34230679
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.