text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill set DIN 338 nominal dm 1–13 x 0.5 mm HSS-Co5 RUKO


Numero articolo 3F002071
Verpackung Fall
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 1 - 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 25
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Confezionato per 1

Specifiche

Verpackung Fall
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 1 - 13
Gesamtzahl der Werkzeuge 25
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Anzahl der Bohrer für Keramiken 0
Anzahl der Bohrer für Kacheln 0
Anzahl der Universalbohrer 0
Anzahl der Bohrer für Beton 0
Anzahl der Bohrer für rostfreien Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Holz 0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 0
Anzahl der Bohrer für Nichteisenmetalle 0
Anzahl der Bohrer für Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Stein 0
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 3F002071
EAN 4007140322807
UBB 500581712378
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  228215
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.