text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 24 mm HSS-Co5 profile ground MK3 MK3 6xdmr


Article number 6S133712
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 281
Broca de diâmetro (mm) 24
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 160
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cone morse
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Ruko

Article numbers

Article number 6S133712
UBB 500719592122
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  204240E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.