text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Cikkszám 5E319542
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 101
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Outro
Comprimento de corte (mm) 63
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Outro
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 5E319542
EAN 4015448878612
UBB 500582385158
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000862995
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.