text.skipToContent text.skipToNavigation

Tupia para palma da mão Metabo KFM 9-3 RF KFM 9-3 RF


Referência 1G068876
Largura 300
Altura 220
Consumo de energia (W) 900
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 400
Tensão 220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500 - 11500
Embalado por 1

Especificações

Largura 300
Altura 220
Consumo de energia (W) 900
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 400
Tensão 220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500 - 11500
Altura máxima do bisel em aço 400 N/mm² (mm) 3
Ajuste fino (mm) 0.1
Marca METABO
Type KFM 9-3 RF

Números do artigo

Referência 1G068876
EAN 4007430293404
UBB 500658563746
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601751700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.