text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

TRI-WING PONTEIRA SW4


875/1 Brocas TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TRI-WING®. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Mostrar todas
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 30
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 5
Código pautal
Model 875/1 TRI-WING
Type Tri-Wing Screwdriver Bit

Descrição

875/1 Brocas TRI-WING®, 25 mm, 4 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TRI-WING®. Viscoso resistente para utilização universal. hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81158.000.040
EAN 4013288033512
UBB 203232002360
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05066766001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.