text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 1/2 inch 40-200 Nm pass-through square PROMAT


Article number 3A580191
Comprimento total (mm) 485
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Packed per 1

Specifications

Comprimento total (mm) 485
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40-200
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Promat
Código pautal 82041100

Article numbers

Article number 3A580191
EAN 4015448492986
UBB 500581644225
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  4000821704
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.