text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Wera 400 i Hex 5.0 x 90


400 i Indicador de binário isolado hexagonal VDE, 5 x 5,0 NmIndicador de binário VDE com binário fixo para parafusos de sextavado interior. Inviolável. A robusta embraiagem deslizante gera um gatilho claramente audível e tátil que assinala quando o binário definido é atingido, impossibilitando a aplicação de mais binário. O valor do binário de desaperto é significativamente mais elevado do que o binário de aperto definido, pelo que não são necessárias ferramentas adicionais para desapertar as uniões roscadas. A forma do punho preenche perfeitamente toda a mão e os dedos assentam confortavelmente nos punhos suavemente arredondados. Isto assegura uma transferência de força óptima e ergonómica. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V.

Referência 0X753101
Isolado Sim
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Código pautal 82041200
Model 400 I
Type Hexagon Screwdriver

Descrição

400 i Indicador de binário isolado hexagonal VDE, 5 x 5,0 NmIndicador de binário VDE com binário fixo para parafusos de sextavado interior. Inviolável. A robusta embraiagem deslizante gera um gatilho claramente audível e tátil que assinala quando o binário definido é atingido, impossibilitando a aplicação de mais binário. O valor do binário de desaperto é significativamente mais elevado do que o binário de aperto definido, pelo que não são necessárias ferramentas adicionais para desapertar as uniões roscadas. A forma do punho preenche perfeitamente toda a mão e os dedos assentam confortavelmente nos punhos suavemente arredondados. Isto assegura uma transferência de força óptima e ergonómica. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V.

Números do artigo

Referência 0X753101
EAN 4013288206114
UBB 500713663762
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004981001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.