text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Stahlwille D/65 DIG


Sinal de disparo tátil e acústicoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisBloqueio de segurança QuickReleaseConfiguração rápida através de um prático tecladoBinário de aperto automaticamente correto após a introdução de um tamanho de padrão divergenteProtecção contra sobrecarga através de sinal de aviso acústico e ópticoNão é possível um ajuste acid

Referência G0603.700.065
Eletrónico Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 65 - 650
Modelo de chave de fenda Não
Embalado por 1

Especificações

Eletrónico Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 65 - 650
Modelo de chave de fenda Não
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrição

Sinal de disparo tátil e acústicoMontagem para brocas/soquetes intercambiáveisBloqueio de segurança QuickReleaseConfiguração rápida através de um prático tecladoBinário de aperto automaticamente correto após a introdução de um tamanho de padrão divergenteProtecção contra sobrecarga através de sinal de aviso acústico e ópticoNão é possível um ajuste acidental devido ao bloqueio automático da chaveFunção de visualização mesmo com binários no sentido contrário ao dos ponteiros do relógioUnidades de medição: N-m, ft-lb, in-lbDiferentes limites de tolerância ajustáveis em função do tipo de junta aparafusadaAvaliação ótica da junta aparafusada através de um ecrã verde e vermelhoSegurança adicional das predefinições (modo de função, valor de disparo ou de ponto de ajuste, unidade de medida, valor de tolerância, memorização, desvio do padrão do furo) através de código PINArmazena até 7.500 dados de parafusosInterface USBAviso automático da próxima data de calibraçãoCalibração com o dispositivo de calibração perfectControl® n.º. 7794 ou com o sistema de calibração n.º 77062 - punho de componente com zona macia verde de fácil manuseamento (resistente a óleos, massas lubrificantes, combustíveis, fluidos de travões e Skydrol)Certificado em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017Em caixa de plástico resistente (tamanho 40-100 na caixa de aço resistente)PatenteadoFornecido com 2 pilhas Mignon de 1,5 V. Podem ser utilizadas pilhas Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Desvio do visor ± 2%, ± 1 dígito

Números do artigo

Referência G0603.700.065
EAN 4018754187621
UBB 500511614744
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 96501765
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.