text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2U970775
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
Torquímetro Gedore 7604120
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2U970775
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1589
Comprimento total (mm)
648.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1589
Comprimento total (mm)
648.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['80.000', '400.000']
Largura da cabeça (mm)
33
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
25
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
4301-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U970775
EAN
4002805430118
UBB
500642438633
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7604120
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar