text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Torquímetro Gedore 7097270

Referência 3L515031
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 700
Comprimento total (mm) 376.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['20.000', '100.000']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 700
Comprimento total (mm) 376.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['20.000', '100.000']
Largura da cabeça (mm) 27.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Model 4410-01
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 3L515031
EAN 4002805441015
UBB 500642440027
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7097270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.