text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1

Referência 2E480459
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 2040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 2040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Momento de aperto (Nm) ['400.000', '2000.000']
Tamanho da ligação (mm) 25
Divisão da escala de precisão (Nm) 50
Modelo de chave de fenda Não
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 8305-20
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado e verificação dos valores de aperto, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Escala dupla. O mostrador permite uma medição eficaz em unidades de binário métricas e imperiais em ambas as direcções, proporcionando flexibilidade e minimizando o investimento em ferramentas, Características: Chave dinamométrica com mostrador e escala dupla e ponteiro escravo, acionamento duplo quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" com bloqueio esférico para um aperto controlado à direita e à esquerda, Utilização versátil. Utilizar para manutenção, reparação, montagem e controlo de qualidade, para medições controladas do aperto de parafusos e do binário, Precisão do visor: +/- 4 % de tolerância do valor indicado, Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Com escala dupla em N-m e lbf-in ou lbf-ft, face dupla de cor clara e legível, 5 % de sobrecarga do valor máximo, Caixa em alumínio especial leve e robusto - pintada de cinzento prateado, Pegas em borracha preta antiderrapante, Modelo n.º ADS 4 a n.º ADS 4 ADS 4 a ADS 40: em conformidade com a norma EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletrostática, com sinal audiovisual, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789

Números do artigo

Referência 2E480459
EAN 4002805918166
UBB 500642457690
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1196804
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.