text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9I328489
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
Torquímetro Gedore 1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9I328489
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
2400
Comprimento total (mm)
717
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
2400
Comprimento total (mm)
717
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
80
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Adequado para extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
Ver
Model
8575-10
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I328489
EAN
4002805857519
UBB
500642474687
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7688710